GARDENA(ガルデナ)
水栓コネクター 21mm(G1/2) プレミアム 18240-20
水流パワーを集中させて最大水量を出すよう設計。水はね(スプラッシュ)防止。
GARDENAオリジナル散水システムの水栓と簡単に連結可能。凍結防止。丈夫で年中使用可能。
用途
水栓コネクター、蛇口コネクター、蛇口アダプター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
材質
鉄
質量(g)
62
適合ねじ(mm)
蛇口:16.7
保証期間
最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.8×3×3
適合寸法(mm)
蛇口スレッド:21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25053755
967668901
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください