曜日別特売

止水用コネクター 13mm(1/2)~15mm(5/8) プレミアム 18253-20

止水用コネクター 13mm(1/2)~15mm(5/8) プレミアム 18253-20 - GARDENA(ガルデナ)止水用コネクター 13mm(1/2)~15mm(5/8) プレミアム 18253-20 - GARDENA(ガルデナ)止水用コネクター 13mm(1/2)~15mm(5/8) プレミアム 18253-20 - GARDENA(ガルデナ)止水用コネクター 13mm(1/2)~15mm(5/8) プレミアム 18253-20 - GARDENA(ガルデナ)止水用コネクター 13mm(1/2)~15mm(5/8) プレミアム 18253-20 - GARDENA(ガルデナ)止水用コネクター 13mm(1/2)~15mm(5/8) プレミアム 18253-20 - GARDENA(ガルデナ)止水用コネクター 13mm(1/2)~15mm(5/8) プレミアム 18253-20 - GARDENA(ガルデナ)止水用コネクター 13mm(1/2)~15mm(5/8) プレミアム 18253-20 - GARDENA(ガルデナ)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

蛇口に戻って水を止めなくても水をすぐに止められる。コネクターをワンタッチで引いて水を停止。
ホースのねじれやからまりを防止。連結ユニットに溝の付いた軟質プラスチック製のグリップにより、触り心地の良さを実現。
凍結保護仕様、丈夫で年中使用可能。

用途止水用コネクター、ウォーターストップ、散水コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。材質プラスチック、鉄質量(g)73保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×3.5×3.5適合ホース径(Φmm)13・15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25053789967666801
オープン
1,998
値下げ
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする