曜日別特売

止水用コネクター 19mm(3/4") プレミアム 18254-20

止水用コネクター 19mm(3/4") プレミアム 18254-20 - GARDENA(ガルデナ)止水用コネクター 19mm(3/4") プレミアム 18254-20 - GARDENA(ガルデナ)止水用コネクター 19mm(3/4") プレミアム 18254-20 - GARDENA(ガルデナ)止水用コネクター 19mm(3/4") プレミアム 18254-20 - GARDENA(ガルデナ)止水用コネクター 19mm(3/4") プレミアム 18254-20 - GARDENA(ガルデナ)止水用コネクター 19mm(3/4") プレミアム 18254-20 - GARDENA(ガルデナ)止水用コネクター 19mm(3/4") プレミアム 18254-20 - GARDENA(ガルデナ)

蛇口に戻って水を止めなくても水をすぐに止められる。コネクターをワンタッチで引いて水を停止。
ホースのねじれやからまりを防止。連結ユニットに溝の付いた軟質プラスチック製のグリップにより、触り心地の良さを実現。
凍結保護仕様、丈夫で年中使用可能。

用途止水用コネクター、ウォーターストップ、散水コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。材質プラスチック、鉄質量(g)116保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×4.4×4.4適合ホース径(Φmm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25053798967667001
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする