曜日別特売

ホースコネクター 13mm(1/2)~15mm(5/8) プレミアム 18255-20

ホースコネクター 13mm(1/2)~15mm(5/8) プレミアム 18255-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースコネクター 13mm(1/2)~15mm(5/8) プレミアム 18255-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースコネクター 13mm(1/2)~15mm(5/8) プレミアム 18255-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースコネクター 13mm(1/2)~15mm(5/8) プレミアム 18255-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースコネクター 13mm(1/2)~15mm(5/8) プレミアム 18255-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースコネクター 13mm(1/2)~15mm(5/8) プレミアム 18255-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースコネクター 13mm(1/2)~15mm(5/8) プレミアム 18255-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースコネクター 13mm(1/2)~15mm(5/8) プレミアム 18255-20 - GARDENA(ガルデナ)

ホースの蛇口やノズルへの接続用コネクター。ホースのねじれやからまりを防止。
連結ユニットに溝の付いた軟質プラスチック製のグリップにより、触り心地の良さを実現。
凍結保護仕様、丈夫で年中使用可能。
品質の高い緻密な金属とプラスチック素材を採用した構造でワンタッチの連結。

用途ホースの蛇口やノズルへの接続用コネクター。ホース継手、連結。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。材質プラスチック、鉄質量(g)72保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×3.5×3.5適合ホース径(Φmm)13・15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25053807967667201
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする