曜日別特売

散水システム基本セット プレミアム 18298-20

散水システム基本セット プレミアム 18298-20 - GARDENA(ガルデナ)散水システム基本セット プレミアム 18298-20 - GARDENA(ガルデナ)散水システム基本セット プレミアム 18298-20 - GARDENA(ガルデナ)散水システム基本セット プレミアム 18298-20 - GARDENA(ガルデナ)散水システム基本セット プレミアム 18298-20 - GARDENA(ガルデナ)散水システム基本セット プレミアム 18298-20 - GARDENA(ガルデナ)散水システム基本セット プレミアム 18298-20 - GARDENA(ガルデナ)散水システム基本セット プレミアム 18298-20 - GARDENA(ガルデナ)

蛇口とホースをすぐに連結するための基本システム部品と洗浄用スプレーノズルのプレミアム版が含まれたセット。
蛇口用の水栓コネクター、散水ノズルが含まれる。止水交渉がついており、蛇口に戻らずに止水できる。工具要らず。簡単にホースに取付。

用途ホースコネクター、水栓コネクター、散水ノズル、止水コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。セット内容ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、散水ノズル×1、止水コネクター×1材質プラスチック、鉄適合ねじ(mm)蛇口コネクター:26.5保証期間最大5年適合寸法(mm)蛇口スレッド:33.3適合ホース径(Φmm)13・15内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25053850967674001
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする