曜日別特売

テラススパイラルホース (7.5 m一体型ホース ブラケット・洗浄用ノズル付) 18401-20

テラススパイラルホース (7.5 m一体型ホース ブラケット・洗浄用ノズル付) 18401-20 - GARDENA(ガルデナ)テラススパイラルホース (7.5 m一体型ホース ブラケット・洗浄用ノズル付) 18401-20 - GARDENA(ガルデナ)テラススパイラルホース (7.5 m一体型ホース ブラケット・洗浄用ノズル付) 18401-20 - GARDENA(ガルデナ)テラススパイラルホース (7.5 m一体型ホース ブラケット・洗浄用ノズル付) 18401-20 - GARDENA(ガルデナ)テラススパイラルホース (7.5 m一体型ホース ブラケット・洗浄用ノズル付) 18401-20 - GARDENA(ガルデナ)テラススパイラルホース (7.5 m一体型ホース ブラケット・洗浄用ノズル付) 18401-20 - GARDENA(ガルデナ)テラススパイラルホース (7.5 m一体型ホース ブラケット・洗浄用ノズル付) 18401-20 - GARDENA(ガルデナ)テラススパイラルホース (7.5 m一体型ホース ブラケット・洗浄用ノズル付) 18401-20 - GARDENA(ガルデナ)

小さい庭やバルコニーに最適:長さが7.5 mのテラススパイラルホースは、小さい庭やバルコニー、テラスに特に適しています。
ホースは使った後、元の形に戻ります。骨の折れる巻き取りや、ほどく作業はもう不要です。
一体型のブラケット:保管に便利なホースブラケットが付属しています。
純正システムの一部:システム製品では、蛇口やホースに対してあらゆるアクセサリをすばやく簡単に水漏れなく連結できます。

用途ガーデンホース、散水ホース。庭や芝生、花壇などの散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。セット内容テラススパイラルホース×1、洗浄用ノズル(18300)×1、止水用具×1、ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1材質プラスチック、PVC質量(g)830長さ(m)7.5保証期間最大5年内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25053886967089301
5,998
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする