CAPTAIN STAG
キャプテンスタッグリュック
水や汚れに強いコーティングポリエステルを使用。
本体が2層に分かれているため、荷物を仕分けして収納が可能です。
タブレット・PC収納ポケット付き
用途
防災バッグ
材質
ポリエステル
質量(g)
750
容量(L)
21
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×500×150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25053974
936301
ホワイト
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25053990
01246
ブラック
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。