曜日別特売

キャプテンスタッグリュック 防災セット

キャプテンスタッグリュック 防災セット - CAPTAIN STAGキャプテンスタッグリュック 防災セット - CAPTAIN STAGキャプテンスタッグリュック 防災セット - CAPTAIN STAGキャプテンスタッグリュック 防災セット - CAPTAIN STAGキャプテンスタッグリュック 防災セット - CAPTAIN STAG

水や汚れに強いコーティングポリエステル仕様のリュックに、防災用品をセットしました。
タブレット・PC収納ポケット付で、リュック下部層には靴や保存水など収納可能です。

用途防災セット材質リュック:ポリエステル人数1人用医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1セット
注意
※セットされている商品はキャプテンスタッグ製品ではございません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
医療機器承認・認証・届出番号
点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25053999CS23-36箱入:3900医療機器届出番号:27B2X1000100000836点
20,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25054008CS23-26箱入:3460医療機器届出番号:27B2X1000100000826点
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25054017CS23-25箱入:3470医療機器届出番号:43B2X1000100002025点
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25054026CS23-19箱入:2960医療機器届出番号:43B2X1000100002019点
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25054035CS23-14箱入:1632医療機器届出番号:43B2X1000100002014点
10,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする