CAPTAIN STAG
キャプテンスタッグショルダーバッグ
持ち運びやすい小型のショルダーバッグです。
ショルダーベルトは長さ調整、脱着が可能で便利です。
ペンホルダー付きフロントファスナーポケット
用途
防災バッグ
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
158
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×240×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25054044
01264
158
170×240×70
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
10
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
10
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません