CAPTAIN STAG
キャプテンスタッグショルダー 防災セット
小型ショルダーで携帯しやすい防災セットです。
用途
防災セット
材質
ショルダーバック:ポリエステル
人数
1人用
内容量
1セット
注意
※セットされている商品はキャプテンスタッグ製品ではございません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
点数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25054060
CSS-H8
箱入:492
8点
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25054069
CSS-H12
箱入:614
12点
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25054078
CSS-H15
箱入:820
15点
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。