CAPTAIN STAG
キャプテンスタッグショルダー 救急セット
ショルダーバッグで携帯できる本格的な救急15点セットです。
応急手当て全般について記載のポケットブック付き
用途
救急セット
セット内容
ショルダーバッグ(170×240×70mm)、カット綿×3枚、カットガーゼ×3枚、包帯、救急絆創膏2サイズ×3枚、サージカルテープ、清浄綿2枚入×3包、ハサミ、ピンセット、毛抜き、耳かき、熱救急シート2枚、ピルケース、ECO便利バッグ、応急手当ポケットブック
材質
ショルダーバック:ポリエステル
質量(g)
箱入:540
人数
1人用
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X10001000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1セット
注意
※セットされている商品はキャプテンスタッグ製品ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25054087
CSS-K15
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
20
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません