CAPTAIN STAG
防災・貴重品バッグセット
重要書類・印鑑・通帳・パスポートなどと防災用品をまとめて収納できるので、非常時にすぐに持ち出せます。
バッグは燃えにくい難燃素材を使用しています。
用途
防災・貴重品バッグセット
材質
防災貴重品バッグ:難燃性ポリエステル
人数
1人用
内容量
1セット
注意
※バッグの材質は難燃性ポリエステル(中国製)を使用していますが、燃えない材質ではなく、燃えにくく燃え広がる速度が遅い性質を持った生地です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25054139
BK23-5
箱入:578
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25054148
BK23-13
箱入:812
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。