曜日別特売

コンポーザープロⅡダブルグラスⅡ

コンポーザープロⅡダブルグラスⅡ - Lensbaby(レンズベビー)コンポーザープロⅡダブルグラスⅡ - Lensbaby(レンズベビー)コンポーザープロⅡダブルグラスⅡ - Lensbaby(レンズベビー)コンポーザープロⅡダブルグラスⅡ - Lensbaby(レンズベビー)コンポーザープロⅡダブルグラスⅡ - Lensbaby(レンズベビー)コンポーザープロⅡダブルグラスⅡ - Lensbaby(レンズベビー)コンポーザープロⅡダブルグラスⅡ - Lensbaby(レンズベビー)コンポーザープロⅡダブルグラスⅡ - Lensbaby(レンズベビー)

コンポーザープロⅡ ダブルグラスⅡは、レンズベビーの初期のモデルで人気があった「ダブルグラス」を元に、新しく開発したものです。
従来の「ダブルグラス」よりも、1/4段分開放F値が暗くなりましたが、ピントが合う範囲=スウィートスポットがより広くなりました。
コンポーザープロⅡ鏡筒のティルト機能との組み合わせで、独自の映像表現ができます。
「ダブルグラスII」では内蔵の絞りユニットにより、絞りリングの回転のみで光量やボケ量の調整を可能としました。
F2.5からF22までコントロール可能な12枚羽根の絞りを備えており、なめらかなボケの表現ができます。
さらに、磁力で取り付けできる9枚の絞りディスクを付属しており、背景のボケの形状を星型やハート型などにアレンジ可能です。

羽根枚数絞り羽根:12フィルター直径(Φmm)46焦点距離(mm)50レンズ構成1群2枚撮影距離(cm)最短38明るさf/2.5~f22+絞りディスクによる調整画角フルサイズ:45°、APS-C:31°、マイクロフォーサーズ:23.5°内容量1個
全9種類を絞り込む
マウント
9種類すべて表示中
注文コード
品番
マウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25054604-キャノンEFマウント
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
25054620-ニコンFマウント
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
25054629-マイクロ4/3マウント
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
25054638-ソニーEマウント
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
25054647-フジXマウント
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
25054674-Lマウント
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
25054690-ペンタックスKマウント
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
25054656-キャノンRFマウント
オープン
取扱い終了
25054665-ニコンZマウント
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする