交換レンズ atx-m 23mm F1.4E PLUS

交換レンズ atx-m 23mm F1.4E PLUS - TOKINA(トキナー)交換レンズ atx-m 23mm F1.4E PLUS - TOKINA(トキナー)

トキナーのミラーレス専用レンズシリーズ・atx-mのF1.4単焦点AFレンズ。
準広角の23mm(35mm判換算35mm相当)で、スナップや風景+人物撮影に最適です。
APS-Cミラーレス専用の光学設計とすることで、F1.4の大口径ながらフィルターサイズ52mmの小型サイズを実現。
さらに静かで速いAFを実現するST-Mモーター(ステッピングモーター)、動画でクリックのない無段階の絞り操作を実現する絞りリングを備えています。

付属品バヨネットフードBH-523、レンズキャップ全長(mm)72質量(g)276倍率(マクロ最大)1:10羽根枚数絞り羽根:9最大径(Φmm)65フィルターサイズ(mm)52コーティングマルチコーテイング焦点距離(mm)23フォーマット形式APS-Cレンズ構成10群11枚撮影距離(m)最短0.3フォーカスインナーフォーカス絞り最小F16明るさF1.4画角63.4°内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
マウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25054744-ソニーEマウント
75,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
25054760-富士Xマウント
81,300
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

atx-m 23mm /33mm/56mm Eマウント
atx-m 23mm F1.4 X
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする