交換レンズ Atx-m 56mm F1.4E PLUS ソニーEマウント

交換レンズ Atx-m 56mm F1.4E PLUS ソニーEマウント - TOKINA(トキナー)

トキナーのミラーレス専用レンズシリーズ・atx-mのF1.4単焦点AFレンズ。
中望遠56mm(35mm判換算85mm相当)で、ポートレートやスナップ撮影に最適です。
APS-Cミラーレス専用の光学設計とすることで、F1.4の大口径ながらフィルターサイズ52mmの小型サイズを実現。
さらに静かで速いAFを実現するST-Mモーター(ステッピングモーター)、動画でクリックのない無段階の絞り操作を実現する絞りリングを備えています。

付属品バヨネットフードBH-525、レンズキャップ全長(mm)72質量(g)305倍率(マクロ最大)1:10羽根枚数絞り羽根:9最大径(Φmm)65フィルターサイズ(mm)52コーティングマルチコーテイング焦点距離(mm)56フォーマット形式APS-Cレンズ構成9群10枚撮影距離(m)最短0.6フォーカスインナーフォーカス絞り最小F16マウントソニーEマウント明るさF1.4画角28°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25054787-
75,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トキナー伝統のF2.8超広角ズームをミラーレス専用設計で小型・軽量化!ジンバルでの動画撮影にも最適な Tokina atx-m 11-18mm F2.8 E | Tokina
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする