交換レンズ sz 33mm F1.2 MF

交換レンズ sz 33mm F1.2 MF - TOKINA(トキナー)交換レンズ sz 33mm F1.2 MF - TOKINA(トキナー)

APS-Cフォーマットで標準となる、F1.2大口径標準マニュアルレンズ。F1.2開放からシャープな写りを楽しめます。
重厚な造りの金属鏡筒。ピントリングも、ピントリングと同サイズに設定された絞りリングも、非常になめらかな動きでスムーズな操作感です。絞りリングはクリックがないため、スムーズな調整が可能で、動画にも対応します。

付属品専用フードMH-624(金属製ねじ込み式)、フロントキャップ、リアキャップ羽根枚数絞り羽根:11フィルターサイズ(mm)62焦点距離(mm)33レンズ構成7群9枚撮影距離(m)最短0.5フォーカスマニュアルフォーカス明るさF1.2~F16画角48°内容量1個
注意
※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先AE(A)または(Av)、あるいはマニュアル(M)のみの対応です。
※カメラにより「レンズなしレリーズの許可」の設定が必要です。また、撮影データのEXIF情報にはレンズ焦点距離、絞り値の情報は記録されません。
※絞りリングは、本レンズの光学系に合わせるため、atx-mシリーズおよびSZ 8mm FISH-EYEと逆方向です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
マウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25054814-Φ71×87.2ソニーEマウント
53,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
25054830-Φ71×87.5富士Xマウント
53,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする