曜日別特売

交換レンズ atx-I 100mm F2.8 FF MACRO PLUS

交換レンズ atx-I 100mm F2.8 FF MACRO PLUS - TOKINA(トキナー)

定評のある高解像度と、良好なカラーバランスが魅力の高性能マクロレンズです。
接写撮影の他にも風景、ポートレート撮影にも威力を発揮します。同じ焦点距離のインナーフォーカスによる等倍マクロレンズに比べて、コンパクトなサイズと軽さを実現しています。

付属品バヨネットフード BH-551、レンズキャップ、クリーニングクロス全長(mm)95.1質量(g)490倍率(マクロ最大)1:1羽根枚数絞り羽根:9最大径(Φmm)73フィルターサイズ(mm)55コーティングマルチコーテイング焦点距離(mm)100フォーマット形式フルサイズレンズ構成8群9枚撮影距離(m)最短0.3フォーカス前玉繰り出し式絞り最小F32明るさF2.8画角24.3°内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25054875-キャノンEFマウント
81,300
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
25054866-ニコンFマウント
81,300
58,980
64,878(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする