交換レンズ opera 16-28mm F2.8FF

交換レンズ opera 16-28mm F2.8FF - TOKINA(トキナー)

最新の光学設計により、ワイド端16mmからテレ端28mmまでコンスタントF2.8を実現し、実用撮影領域を考慮した焦点距離を設定致しました。
AT-X 16-28 F2.8 PRO FXに使用していたP-MO非球面レンズを新規に作成し、面精度、コートの改善により、ゴースト・フレアを低減させております。
opera 専用の外観デザインに変更いたしました。より洗練されたデザインを施し操作性、操作感も向上しております。
DCモーターと減速ギアユニットを一体成型に密封状態にすることにより、AF駆動音の静穏性を高めております。
通常AF制御用センサーとして用いられている回転検出センサーではなく、高分解能でより検出精度の高いフォーカス制御による、素早いAFスピードを実現しました。
フォーカスリングの回転方向をニコン・キヤノンの純正レンズと回転方向に合わせることにより違和感のない操作性を実現しております。

倍率(マクロ最大)1:5.26羽根枚数絞り羽根:9最大径(Φmm)89フィルターサイズ(mm)取付け不可コーティング新多層膜コーティング焦点距離(mm)16-28フォーマット形式フルサイズレンズ構成13群15枚撮影距離(m)最短0.28フォーカスフロントインナーフォーカス絞り最小F22明るさF2.8画角107.1°~76.87°内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
マウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25054884-133.5940ニコンFマウント
148,000
106,900
117,590(税込)
6日以内出荷
25054900-136.5950キャノンEFマウント
148,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする