曜日別特売

デジタルカメラ

デジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)デジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)デジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)デジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)デジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)デジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)デジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)デジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)
(3件のレビュー)

焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。
タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。
軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。
スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。
スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。
建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。
PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。

付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書質量(g)101(付属品、充電池含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属)レンズf=3.37mmF2.2有効画素数約800万画素機能手振れ軽減機能:電子式ズームデジタル4倍焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算)外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB)撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM液晶モニター2.8型IPS出入力ポートUSB2.0静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fpsイメージセンサー1/3.2型CMOS
注意
※すべてのmicroSDHC/SDXCメモリーカードで動作を保証するものではありません。
※USB充電器は、別売:Type-A出力、1ポートDC5V 2A以上のものを使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体52590730KC-AF05 SV1台シルバー
12,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
25054927KC-AF051個ブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

日常を気軽に撮って楽しむ、お散歩カメラ。デジタルカメラ KC-AF05 |
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 各種記録用として
医療・福祉・介護関連業

最近、安価なデジタルカメラを見かけることが少なくなっていましたが、手ごろな価格でありましたので購入。 業務用途での必要十分のスペックはあり満足です。

2が参考にしています
2024-12-06
用途: 屋根作業時
有限会社加藤建材建設業・工事業

屋根瓦作業等を施工した際
施工前・中・後を撮影する。
ただ、粉塵を伴う作業もあるので微粒子がガラスに付着し、
よく開閉がダメになるのが残念
粉塵作業を伴わない際は、軽量で使いやすいです。

対象商品 : 25054927
2023-12-03
用途: 工事
株式会社ウエーブ

フル充電しているにも関わらず、電池の消耗が早すぎて大変不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする