Kenko(ケンコートキナー)
AM/FMラジオ付きカセットレコーダー
AM/FMラジオをカセットテープへ録音できます。
マイクから音声を録音できます。
カセットテープを再生できます。
ワイドFM対応
2電源対応(単3形乾電池・DC)
角度調整できる外付けマイクが付属
付属品
USB-DC接続ケーブル、イヤホン、外付けマイク、取扱説明書
適合
テープ:ノーマルポジション
電源
単3形アルカリ電池×2個(別売)、DC5V 400mA(付属USB-DC接続ケーブル)
本体質量(g)
206
連続使用時間(時間)
ラジオ:約27、テープ:約10.5
最大出力
スピーカー:0.5W、イヤホン:5mW
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×36×127
入力端子
外部マイク端子(Φ3.5mmモノラル)
スピーカー
Φ50mm/8Ω/0.5W
受信周波数
AM:530-1602kHz、FM:76-108MHz
出力端子
イヤホン端子(Φ3.5mmモノラル)
内容量
1個
注意
※ハイポジションテープ、メタルポジションテープは対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25054970
KR-014AWFRC
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください