曜日別特売

300mm望遠ミラーレンズ

300mm望遠ミラーレンズ - TOKINA(トキナー)300mm望遠ミラーレンズ - TOKINA(トキナー)300mm望遠ミラーレンズ - TOKINA(トキナー)300mm望遠ミラーレンズ - TOKINA(トキナー)300mm望遠ミラーレンズ - TOKINA(トキナー)

重さは235gの超軽量、フィルターサイズは46mmの小ささ。
短い缶コーヒー(250ml)より一回り小さい、超コンパクトサイズの300mm(APS-Cのため、35mmフルサイズ換算450mm相当)。
標準レンズと比べても同等か、それ以上に軽く扱いやすい大きさに収まります。ブレにシビアな超望遠でも、最新のミラーレスカメラならISO感度を上げて、手持ちで超望遠スナップが楽しめます。
きれいにつながったリングを実現する光学設計。
最短撮影距離0.92m(92cm)、マクロ最大倍率0.4倍(1/2.5倍)とマクロレンズに近い倍率での撮影を楽しめます。
映画用レンズの回転角に近い、270°も回転するフォーカスリングで、シビアなピント合わせが可能です。

仕様絞り羽根:なし、フード:専用フード(付属)MH-461(金属製ネジ込み式)質量(g)235(Tマウントは除く)フィルター直径(Φmm)46(リア34)レンズ望遠ミラーレンズ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)61×74.5焦点距離(mm)300レンズ構成8群8枚撮影距離(m)最短0.92フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカス明るさF7.1(固定)内容量1個
注意
※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先AE(A)または(Av)、あるいはマニュアル(M)のみの対応です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25055119-富士Xマウント
66,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
25055128-ソニーEマウント
66,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
25055137-キャノンEF-Mマウント
66,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする