曜日別特売

900mm望遠ミラーレンズ

900mm望遠ミラーレンズ - TOKINA(トキナー)900mm望遠ミラーレンズ - TOKINA(トキナー)900mm望遠ミラーレンズ - TOKINA(トキナー)900mm望遠ミラーレンズ - TOKINA(トキナー)900mm望遠ミラーレンズ - TOKINA(トキナー)900mm望遠ミラーレンズ - TOKINA(トキナー)900mm望遠ミラーレンズ - TOKINA(トキナー)900mm望遠ミラーレンズ - TOKINA(トキナー)

1kgを大きく切る725gの軽さ。
APS-Cフォーマット専用設計とすることで、900mm(35mmフルサイズ換算1,350mm)としては圧倒的なコンパクトサイズを実現しました。
きれいにつながったリングを実現する光学設計。
最短撮影距離2.61m、マクロ最大倍率0.4倍(1/2.5倍)とマクロレンズに近い倍率での撮影を楽しめます。
映画用レンズの回転角に近い、270°も回転するフォーカスリングで、シビアなピント合わせが可能です。

仕様絞り羽根:なし、フード:専用フード(付属)MH-861(金属製ネジ込み式)質量(g)725(Tマウントは除く)フィルター直径(Φmm)86(リア34)レンズ望遠ミラーレンズ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)96.1×168焦点距離(mm)900レンズ構成7群7枚撮影距離(m)最短2.61フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカス明るさF11(固定)内容量1個
注意
※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先AE(A)または(Av)、あるいはマニュアル(M)のみの対応です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25055180-富士Xマウント
125,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
25055189-ソニーEマウント
125,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
25055198-キャノンEF-Mマウント
125,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

900mm望遠ミラーレンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする