ARAi(荒井製作所)
持針器(ヘガール氏)ダイヤチップ付
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00201103502
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25062697
-
160
¥
40,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25062706
-
125
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25062715
-
140
¥
38,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25062724
-
190
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25062740
-
210
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください