KFIルーツェピンセット(鼻用) K-28 (ステンレス) 180MM

KFIルーツェピンセット(鼻用) K-28 (ステンレス) 180MM - 幸和ピンセット工業
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)180医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00513173121医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25062767K-28
4,250
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする