幸和ピンセット工業
KFIピンセット 折曲 細筋 無鈎 K-17
(1件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS304)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00513173121
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25062776
K-17-V18A
180
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
25062785
K-17-V23A
230
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
25062794
K-17-V13A
130
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
25062810
K-17-V15A
150
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください