ARAi(荒井製作所)
両頭鋭匙(ホルクマン氏)
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
160
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:70942000
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25062864
-
¥
7,160
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25062880
-
¥
7,160
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25062889
-
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25062898
-
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25062907
-
¥
6,350
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください