曜日別特売

TCヘガール持針器SnagFree直 SF

TCヘガール持針器SnagFree直 SF - フリッツメディコTCヘガール持針器SnagFree直 SF - フリッツメディコTCヘガール持針器SnagFree直 SF - フリッツメディコTCヘガール持針器SnagFree直 SF - フリッツメディコTCヘガール持針器SnagFree直 SF - フリッツメディコTCヘガール持針器SnagFree直 SF - フリッツメディコTCヘガール持針器SnagFree直 SF - フリッツメディコTCヘガール持針器SnagFree直 SF - フリッツメディコ
材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25063074SF-3055150
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
25063090SF-3056160
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
25063099SF-3057180
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
25063108SF-3058200
19,200
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
25063117SF-3060240
20,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25063126SF-3061260
21,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25063135SF-3062300
24,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25063144SF-3070160
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
25063160SF-3071180
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
25063169SF-3072200
20,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25063178SF-3074240
21,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25063187SF-3075260
22,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする