フリッツメディコ
TCヘガール持針器SnagFree直 SF
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25063275
SF-3050
120
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25063284
SF-3051
120
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25063300
SF-3053
140
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25063309
SF-3054
140
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください