フリッツメディコ
スーパーエコノミー外科剪刀 両鈍・直 D220-286(14.5CM)
最高のコストパフォーマンス使い捨てに最適。
材質
ステンレス
全長(mm)
145
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25063397
D220-286
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください