フリッツメディコ
一般外科剪刀 両尖・曲(ネジ止)
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25063485
E220-315
180
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25063494
E220-112
125
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25063510
E220-114
125
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25063519
E220-116
160
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25063528
E220-118
160
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください