フリッツメディコ
一般外科剪刀 両鈍・直(ネジ止)
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25063537
E220-295
180
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25063546
E220-296
180
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25063555
E220-111
125
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25063564
E220-113
125
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25063580
E220-115
160
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25063589
E220-117
160
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください