メドライフ
歯科用ピンセット(ガイド無) 160MM(TOガタ)
歯科治療、検診において使用し易いように先端から1cm程度のところでくの字に屈折している。
ハンドル部分はフラットな表面。先端内側の溝無し。
材質
ステンレス
全長(mm)
160
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:35079001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25063598
-
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください