メドライフ
アドソンピンセット(無鈎) 120MM
形成細部の仕様に適するよう先端を細くしている。
材質
ステンレス
全長(mm)
120
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:35079001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25063616
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください