メドライフ
ルーツェピンセット(耳用)無鈎 140MM
(1件のレビュー)
耳穴への先端挿入時に目視の邪魔にならないよう中央部分からクランク形状となる。
ステンレス製。
材質
ステンレス
全長(mm)
140
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:35079001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25063625
-
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください