メドライフ
メーヨヘガール持針器(T/C付)
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25063650
-
160
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25063659
-
140
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25063668
-
180
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください