松吉医科器械
マツヨシピンセット 併式 太筋 無鈎 MY-9221AL(ステン)180MM
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
180
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00025000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25063677
MY-9221AL
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください