都北医療器製作所
コープ針 胸・肋膜生検針 18 11G 3.0X80MM コープ針 25-2770-00
用途
主に人体の胸・肋膜の生検を目的として使用。
外径(Φmm)
3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00319000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25063738
18
¥
44,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください