都北医療器製作所
小宮式骨髄穿刺針 骨髄生検・穿刺針
用途
主に人体の骨髄液採取を目的として使用。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00319000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25063747
1086
2
¥
6,500
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25063756
1087
1.8
¥
6,500
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25063765
1088
1.6
¥
6,500
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください