フリッツメディコ
チューブ鉗子(アヤスジ・J) F081-1293(15CM)
1ラチェット時に先端がしっかりくっつきます。
オリジナルチューブ鉗子
材質
ステンレス
全長(mm)
150
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25063318
F081-1293
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください