フリッツメディコ
スーパーエコノミー止血鉗子(ペアン曲 D560-846(14.5CM)
最高のコストパフォーマンス使い捨てに最適。
材質
ステンレス
全長(mm)
145
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25063354
D560-846
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください