曜日別特売

スーパーエコノミー止血鉗子モスキート D520-784(12CM)チョクムコウ

スーパーエコノミー止血鉗子モスキート D520-784(12CM)チョクムコウ - フリッツメディコ

スーパーエコノミー止血鉗子モスキートです。

材質ステンレス全長(mm)120医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25063370D520-784
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする