ワイヤレスカメラ&モニターセット

ワイヤレスカメラ&モニターセット - マスプロ電工ワイヤレスカメラ&モニターセット - マスプロ電工

カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。
解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。
カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります)
人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。
モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください)
モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします)
モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください)
ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。

用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個形状BOX型電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)検知距離(m)約7(周囲温度20℃)防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水)撮影距離(m)1.5~∞記録ファイル形式録画:ASF周波数(MHz)2400~2483.5動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応映像圧縮方式H.264グリーン購入法適合照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)フレームレートFHD:12fps、HD:25fps変調方式GFSK/FHSS動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300データレート(Mbps)6内蔵マイクありイメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル人感センサーPIR、検知角:約90°内容量1セット
注意
※本機は防犯を保証する機器ではありません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
消費電力(W)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
画面サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25063774EP2WCFM【カメラ部 】約475、【モニター部】約360WHCBL7M4のEC版【カメラ部】8(15.4VA)(赤外線点灯時)、【モニター部】7(13.2VA)【カメラ部 】66×62×127.5、【モニター部】130×198×567インチ
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
25063790EP2WCFL【カメラ部 】約475、【モニター部】約610WHCBL10M4のEC版【カメラ部】8(15.4VA)(赤外線点灯時)、【モニター部】8(17.6VA)【カメラ部 】66×62×127.5、【モニター部】177×265×6710インチ
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする