くうかん
i-mop用 i-Land
ストロンテック専用のカートリッジとなります。
付属品
カートリッジ×1、電池
材質
LDPE
キャスター径(Φmm)
12.7
ケーブル長(cm)
1000
本体寸法(cm)
140×68×110
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25058725
L Pro
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
1
お送りできません