くうかん
サーキュレーター エアムーバーミニ
小型ながら大型送風機に匹敵する風量で3段階の強さ調節が可能です。
重さ4.3kgなので軽量小型サイズとなります。
質量(kg)
4.3
色
ブルー
コード長さ(m)
6
定格消費電力(W)
230
寸法(cm)
27×31×34
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25058987
-
オープン
¥
48,800
¥
53,680
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
1
お送りできません