TKG
はかり タニタ 卓上スケール
電源:単3乾電池4本付き。取引証明以外用です。風袋引き機能付。オートパワーオフ機能付(約10分)。
材質
ステンレス
寸法(mm)
(皿)182×182、H255×179×68
種類
電子天秤
電源
単3乾電池4本付き
最小表示
1kg仕様(0~500まで1g、500~1000gまで2g)、2kg仕様(0~1000gまで2g、1000~2000gまで5g)、5kg仕様(0~2500gまで5g、2500~5000gまで10g)。
ひょう量(g)
2000
最小表示(g)
0~1000gまで2、1000~2000gまで5
連続使用時間(時間)
約800
機能
風袋引き機能、オートパワーオフ機能(約10分)
表示形式
デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
182×182
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品につきましては、5~6営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25059215
KD-200 2kg
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
1
お送りできません