アルク
卓上シール機 ポリシーラー
手軽にシールを行うことができる最もオーソドックスな卓上タイプのシーラーです。
袋の種類や厚みに合わせて加熱時間を調整し、レバーを押し下げるだけで、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。
電源(V)
100
シール幅(mm)
2、または溶断
シール厚(mm)
計0.2以下
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
シール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25060999
P-300
82×430×240
300
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060990
P-200B
72×310×180
200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。