Dハンガー

Dハンガー - ネグロス電工
適合【トレイ】N-WMR515、N-WMR1515材質高耐食性めっき鋼板寸法L(mm)290寸法A(mm)220許容静荷重(N[kgf])1830[186]内容量1個
注意
※許容静荷重はハンガーのみの強度です。施工の際は吊りボルト、ハンガー吊り金具、インサートなどの強度も考慮してください。
※立ち上がりの場合は固定金具が子筋に当たるように取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25071404SD-WMRDD15
945
799
879(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする