LA形分岐屋根カバー溶融亜鉛

LA形分岐屋根カバー溶融亜鉛 - ネグロス電工
材質ステンレス鋼寸法L(mm)1660寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)9適合ラック幅(mm)1200内容量1個
注意
※屋根形カバー止め金具で取り付け穴に全箇所確実に固定してください。飛散・ 落下の恐れがあります。
※ラック幅1200mm用は2分割の仕様になります。
※積雪地では外直角L形、T形分岐屋根形カバーたわみ防止具を設置し、除雪し てください。カバーが変形する恐れがあります。
※ラック幅1200mm用については、ラックの中央部にも必ずたわみ防止具を取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25071429Z-CVLA120GY
104,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする