LA用屋根カバーたわみ防止具

LA用屋根カバーたわみ防止具 - ネグロス電工
適合【屋根カバー】Z-CVLA120GY、【ケーブルラック】SRタイプ材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合ラック幅(mm)1200適合ケーブルラックSRタイプ内容量1式(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25071438Z-CVLAJ120Y
16,700
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする