X形分岐屋根形カバー溶融亜鉛

X形分岐屋根形カバー溶融亜鉛 - ネグロス電工
材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(g)67.42寸法L(mm)2096寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)10適合ラック幅(mm)1200内容量1個
注意
※屋根形カバー止め金具で取り付け穴に全箇所確実に固定してください。飛散・落下の恐れがあります。
ラック幅1200mm用は2分割の仕様になります。
※ラック幅1200mm用については、ラックの中央部にも必ずたわみ防止具を取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25071797Z-CVX120GY
163,900
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする